入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンプレッションフィッティング |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
圧縮ねじサイズ | 7 / 16-20 |
接続サイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | A-LOK(R)x MNPT |
六角サイズ | 1 / 2 " |
材料 | 316 SS |
マックス。 圧力 | 9100のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
形式 | チューブからオスパイプへ |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
直径外のチューブ | 1 / 4 " |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 1.52 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | US |
A. 動作温度は 255 ~ 649 °F です。
A. 圧縮継手を選択購入に進むきは、特定の用途で使用される材料との適合性を考慮し、最大圧力と温度の要件を遵守し、輸送される流体の性質を考慮してください。 安全かつ効果的に使用できるように、フィッティングが業界規格および安全規格に準拠していることを常に確認してください。
A. 掃除するには、清潔で糸くずの出ない布と低刺激の溶剤を使用して、汚れを取り除きます。 取り付ける前に、フィッティングが完全に乾燥し、残留物がないことを確認することが重要です。
A. 組み立てプロセスにおけるかじりやネジ山損傷のリスクを軽減するには、適切な潤滑剤を塗布し、推奨トルク値を注意深く遵守することが不可欠です。 これにより、圧縮フィッティングをスムーズかつ確実に取り付けることができます。
モデル | 材料 | 基本素材 | ボディ材質 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 形状 | 形式 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MSC4N-316 | - | 金属 | 316ステンレススチール | 7500のプサイ | 1 / 4 " | NPTオスコネクタ | チューブからオスパイプへ | -425度から1200度F | ¥3,669 | |
4MSC6N-316 | 316 SS | 金属 | 316ステンレススチール | 7200のプサイ | 3 / 8 " | - | - | -425度から1200度F | ¥5,505 | |
4MSC8N-316 | - | 金属 | 316ステンレススチール | 6600のプサイ | 1 / 2 " | NPTオスコネクタ | チューブからオスパイプへ | -425度から1200度F | ¥6,936 | |
6MSC4N-316 | - | 金属 | 316ステンレススチール | 7200のプサイ | 1 / 4 " | NPTオスコネクタ | チューブからオスパイプへ | -425度から1200度F | ¥5,533 | |
6MSC6N-316 | - | 金属 | 316ステンレススチール | 7200のプサイ | 3 / 8 " | NPTオスコネクタ | チューブからオスパイプへ | -425度から1200度F | ¥6,132 | |
6MSC8N-316 | - | 金属 | 316ステンレススチール | 7200のプサイ | 1 / 2 " | NPTオスコネクタ | チューブからオスパイプへ | -425度から1200度F | ¥7,375 | |
8MSC4N-316 | - | 金属 | 316ステンレススチール | 6600のプサイ | 1 / 4 " | NPTオスコネクタ | チューブからオスパイプへ | -425度から1200度F | ¥7,477 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。