EATON GH781 シリーズ油圧ホース
Eaton GH781 シリーズ油圧ホースは、石油、水-グリコールベースの流体、潤滑油、水を使用する油圧システムに最適です。
形式 | モデル | 温度。 範囲 | ダッシュサイズ | 直径内ホース | タイプ | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH781-4X50 | -40から212F | 4 | 1 / 4 " | バルク | 50ft。 | 0.53 " | 2" | 6500 PSI | ¥79,923 | |
A | GH781-8X50 | -40から212F | 8 | 1 / 2 " | バルク | 50ft。 | 0.81 " | 3.5 " | 4500 PSI | ¥117,733 | |
A | GH781-20X50 | -40から212F | 20 | 1-1 / 4」 | バルク | 50ft。 | 1.65 " | 8.25 " | 2500のプサイ | ¥376,853 | |
A | GH781-6X50 | -40から212F | 6 | 3 / 8 " | バルク | 50ft。 | 0.69 " | 2.5 " | 5300 PSI | ¥106,256 | |
A | GH781-12X50 | -40から212F | 12 | 3 / 4 " | バルク | 50ft。 | 1.1 " | 4.75 " | 3500のプサイ | ¥157,579 | |
A | GH781-10X50 | -40から212F | 10 | 5 / 8 " | バルク | 50ft。 | 0.93 " | 4" | 4000のプサイ | ¥155,324 | |
A | GH781-16X50 | -40から212F | 16 | 1" | バルク | 50ft。 | 1.42 " | 6" | 3000のプサイ | ¥205,971 | |
A | GH781-24X60FT | -50度から260度 | -24 | 1.5 | ワイヤー強化 | 60 | 2.031 | 10 | 2000 | ¥727,957 | |
A | GH781-20X60FT | -50度から260度 | -20 | 1.25 | ワイヤー強化 | 60 | 1-21/32 | 8.25 | 2500 | ¥601,963 | |
A | GH781-32X60FT | -50度から260度 | -32 | 2 | ワイヤー強化 | 60 | 2-17/32 | 12.5 | 1600 | ¥828,745 |
特徴
- これらのフレキシブルホースにより、配線が容易で、振動吸収と騒音低減が可能になります。 剛性チューブと比較して、接続されたコンポーネントの動きに容易に対応します。
- スチール製の二重編組補強がゴムラインよりも剛性を高め、耐久性、優れた放熱性、スムーズな流れを実現します。
- これらのホースにはニトリル/PVC カバーが付属しており、圧縮を軽減しながら鉱物油や脂肪に対する優れた耐性を提供します。
規格と承認
- BV
- ABS
- DNV
- LR
- MED
- BWB
- USCG
- EN45545
- MSHA
よくある質問
三冠のメリットは何ですか?
Eaton Aeroquip シリーズ ホースは、要求の厳しい用途における圧力サージ、高温、摩耗に耐えるトリプル クラウンの利点を提供し、ホースの寿命を延ばします。
Eaton 2 層油圧ホースと互換性のあるホース継手の種類は何ですか?
Eaton 2 プライ油圧ホースは、油密シールを達成するためにホースを圧着する際の識別を容易にする TTC (Through-The-Cover) タイプの継手を備えています。
これらのホースのメンテナンス方法は?
- これらのホースは乾燥した場所に保管してください。
- 液体の噴霧、飛翔体、その他の物質の飛散につながる可能性のあるカバーに切り傷やえぐれの兆候がないか定期的に検査する必要があります。 損傷したユニットは直ちに交換する必要があります。
- ねじれや補強材の破損がないかチェックする必要があります。 曲がった箇所の外径が 20% 減少した場合は、ホースを直ちに交換する必要があります。
- ホースのメンテナンスに十分な注意を払わないと、ホースの漏れ、破裂、その他の故障が発生し、重大な人身傷害や物的損害を引き起こす可能性があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 交通ドア
- レシプロソーアクセサリー
- スロットシムストック
- 収納トレイ
- バスプラグフックスティックとアクセサリー
- コンジットとアクセサリー
- 測定装置
- ドアロックとデッドボルト
- ネイルズ
- 温水ヒーターおよび付属品
- SNAP-LOC リング付きEフィッティング
- YALE リムプルマンボルト、ラッカー
- KLEIN TOOLS ツール収納バケット
- BANNER STAKES プラスバリケードシステム
- PALMGREN アーバープレス
- PASS AND SEYMOUR ゴム防塵ストレートブレードプラグ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、25ミクロン、Vitonシール
- COOPER B-LINE B359シリーズXNUMX穴コーナーアングル
- WHEATON セプタム
- WEG PESW シリーズ密閉型スタータ