EATON GH781-6X50油圧ホースバルク3/8フィート
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
アイテム価格 | 油圧ホース |
カバー材質 | 合成ゴム |
ダッシュサイズ | 6 |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 0.69 " |
最小 曲げ半径 | 2.5 " |
作動圧力 | 5300 PSI |
強化 | 2ワイヤーブレード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40から212F |
チューブ材質 | 合成ゴム |
タイプ | バルク |
UPC | 463777762074 |
船の重量(kg) | 6.8 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 4009220050 |
原産国 | US |
モデル | 温度。 範囲 | ダッシュサイズ | 直径内ホース | タイプ | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH781-4X50 | -40から212F | 4 | 1 / 4 " | バルク | 50ft。 | 0.53 " | 2" | 6500 PSI | ¥79,923 | |
GH781-8X50 | -40から212F | 8 | 1 / 2 " | バルク | 50ft。 | 0.81 " | 3.5 " | 4500 PSI | ¥117,733 | |
GH781-10X50 | -40から212F | 10 | 5 / 8 " | バルク | 50ft。 | 0.93 " | 4" | 4000のプサイ | ¥155,324 | |
GH781-12X50 | -40から212F | 12 | 3 / 4 " | バルク | 50ft。 | 1.1 " | 4.75 " | 3500のプサイ | ¥157,579 | |
GH781-16X50 | -40から212F | 16 | 1" | バルク | 50ft。 | 1.42 " | 6" | 3000のプサイ | ¥205,972 | |
GH781-20X50 | -40から212F | 20 | 1-1 / 4」 | バルク | 50ft。 | 1.65 " | 8.25 " | 2500のプサイ | ¥376,853 | |
GH781-20X60FT | -50度から260度 | -20 | 1.25 | ワイヤー強化 | 60 | 1-21/32 | 8.25 | 2500 | ¥601,963 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。