入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスコネクタ |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 真鍮 |
圧縮ねじサイズ | 9 / 16-20 |
接続タイプ | CPI(TM)×FNPT |
六角サイズ | 3 / 4 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -40度から400度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
モデル | 管のサイズ | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FSC4N-B | 1 / 4 " | 真鍮 | 7 / 16-20 | A-LOK(R)x FNPT | 3 / 4 " | 4300のプサイ | 1 / 4 " | -40度から400度F | ¥3,187 | |
6FSC4N-B | 3 / 8 " | 真鍮 | 9 / 16-20 | A-LOK(R)x FNPT | 3 / 4 " | 4300のプサイ | 1 / 4 " | -40度から400度F | ¥3,865 | |
8FSC8N-B | 1 / 2 " | 真鍮 | 1 / 2 " | A-LOK(R)x FNPT | 1-1 / 16」 | 3000のプサイ | 3 / 4 " | -40度から400度F | ¥6,846 | |
10FSC8N-B | 5 / 8 " | 真鍮 | 7 / 8 " | A-LOK(R)x FNPT | 1-1 / 16」 | - | 1 / 2 " | -40度から400度F | ¥7,543 | |
4-4GBZ-B | 1 / 4 " | 真鍮 | 7 / 16-20 | CPI(TM)×FNPT | 3 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40度から400度F | ¥3,036 | |
8-8GBZ-B | 1 / 2 " | 真鍮 | 3 / 4 " | CPI(TM)×FNPT | 1-1 / 16」 | - | 3 / 4 " | -40度から400度F | ¥6,239 | |
4FSC4N-S | 1 / 4 " | 炭素鋼 | 7 / 16-20 | A-LOK(R)x FNPT | 3 / 4 " | 7000のプサイ | 1 / 4 " | -20度から800度F | ¥5,663 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。