入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
バーブサイズ | 3 / 8 " |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 3 / 8 " |
接続タイプ | ホースバーブ |
終了 | 三価クロム |
ホース接続 | ホースバーブ |
直径内ホース | 3 / 8 " |
インターチェンジタイプ | 自動車、Tru-Flate |
材料 | 鋼 |
マックス。 フロー | CFM 50 |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最小動作温度 | -40度F |
メッキ | 亜鉛 |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
バルブタイプ | バルブなし |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 7307995015 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 フロー | バーブサイズ | ボディ材質 | パイプサイズ | 番手 | ねじの種類 | ボディサイズ | 接続タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C | CFM 25 | - | 鋼 | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | 男性 | 1 / 4 " | NPTF | ¥1,045 | |
2F | CFM 110 | - | 鋼 | 1 / 2 " | 1 / 2-14 " | 男性 | 1 / 2 " | NPTF | ¥2,297 | |
0C | CFM 25 | - | 鋼 | 1 / 8 " | 1 / 8-27 " | 男性 | 1 / 4 " | NPTF | ¥1,173 | |
0E | CFM 50 | - | 鋼 | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | 男性 | 3 / 8 " | NPTF | ¥2,190 | |
0F | CFM 110 | - | 鋼 | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | 男性 | 1 / 2 " | NPTF | ¥2,439 | |
1E | CFM 50 | - | 鋼 | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | 女性 | 3 / 8 " | NPTF | ¥2,462 | |
3C | CFM 25 | - | 鋼 | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | 女性 | 1 / 4 " | NPTF | ¥1,177 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。