定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PARKER 4MSC2R-316 Connect316ステンレス鋼A-lokxオスBspp1 / 4 x 1 / 8in | AD7AHM 4CXV4 / 4MSC2R-316-GR

PARKER 4MSC2R-316 接続 316 ステンレス鋼 A-lok x オス Bspp 1/4 x 1/8 インチ

在庫あり
アイテム:AD7AHM モデル:4MSC2R-316相互参照:4CXV4 / 4MSC2R-316-GR

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,049 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemオスコネクタ
基本素材金属
ボディ材質316ステンレススチール
圧縮ねじサイズ7 / 16-20
接続タイプA-LOK(R)xオスBSPP
六角サイズ9 / 16 "
パイプサイズ1 / 8 "
温度。 範囲-425度から1200度F
管のサイズ1 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)3.81
船幅(cm)1.52
HSコード7307290090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル管のサイズボディ材質圧縮ねじサイズ接続タイプ六角サイズマックス。 圧力パイプサイズ温度。 範囲価格
PARKER4MSC8N-Bコネクタ真ちゅうA-lokx M1 / 4インチx1 / 2インチ| AB2ZTR 1PZN9 4MSC8N-B1 / 4 "真鍮7 / 16-20A-LOK(R)x MNPT7 / 8 "3900のプサイ1 / 2 "-40度から400度F¥4,592
PARKER10MSC6N-Bコネクタ真ちゅうA-lokx M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZTZ 1PZP7 10MSC6N-B5 / 8 "真鍮7 / 8 "A-LOK(R)x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40度から400度F¥6,557
PARKER 4-6 FBZ-B コネクタ 真鍮 Cpi x M 1/4 インチ x 3/8 インチ | AB2ZVR 1PZW2 4-6 FBZ-B1 / 4 "真鍮7 / 16-20CPI(TM) × MNPT11 / 16 "-3 / 8 "-40度から400度F¥3,357
PARKER 8-4 FBZ-B コネクタ 真鍮 Cpi x M 1/2 インチ x 3/4 インチ | AB2ZVX 1PZW7 8-4 FBZ-B1 / 2 "真鍮3 / 4 "CPI(TM) × MNPT13 / 16 "-3 / 4 "-40度から400度F¥5,697
PARKER 8-6 FBZ-B コネクタ 真鍮 Cpi x M 1/2 インチ x 3/8 インチ | AB2ZVY 1PZW8 8-6 FBZ-B1 / 2 "真鍮3 / 4 "CPI(TM) × MNPT13 / 16 "-3 / 8 "-40度から400度F¥5,274
PARKER 10-6 FBZ-B コネクタ 真鍮 Cpi x M 5/8 インチ x 3/8 インチ | AB2ZWA1PZX1 10-6 FBZ-B5 / 8 "真鍮7 / 8 "CPI(TM) × MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40度から400度F¥6,275
PARKER 10-8 FBZ-B コネクタ 真鍮 Cpi x M 5/8 インチ x 1/2 インチ | AB2ZWB 1PZX2 10-8 FBZ-B5 / 8 "真鍮7 / 8 "CPI(TM) × MNPT15 / 16 "-1 / 2 "-40度から400度F¥6,277

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER 4MSC2R-316 接続 316 ステンレス鋼 A-lok x オス Bspp 1/4 x 1/8 インチ
¥8,049 /単価