入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューシングアダプター |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
六角サイズ | 3 / 4 " |
マックス。 圧力 | 7000のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
温度。 範囲 | -20度から800度F |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | 六角サイズ | アイテム価格 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-4 RA-S | 炭素鋼 | FNPT×MNPT | 7 / 8 " | レデューシングアダプター | 5600のプサイ | 3 / 8 "x 1 / 4" | -20度から800度F | ¥3,202 | |
8-4 RA-S | 炭素鋼 | FNPT×MNPT | 1.125 " | レデューシングアダプター | 5500のプサイ | 1 / 2 "x 1 / 4" | -20度から800度F | ¥5,293 | |
8-6 RA-S | 炭素鋼 | FNPT×MNPT | 1.125 " | レデューシングアダプター | 5500のプサイ | 1 / 2 "x 3 / 8" | -20度から800度F | ¥4,842 | |
RI11 / 4EDX1CF | 六価クロムメッキを施した炭素鋼 | ソフトシールバイトタイプ | 1-61 / 64」 | レデューサー | 4500のプサイ | 1-1 / 4 "1" | -30度から250度F | ¥11,953 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。