入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサー |
ボディ材質 | 六価クロムメッキを施した炭素鋼 |
接続サイズ | G1 1/4A |
接続タイプ | ソフトシールバイトタイプ |
六角サイズ | 1-61 / 64」 |
マックス。 使用圧力 | 2321〜5802 Psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度C鋼、400度C SS |
マックス。 圧力 | 4500のプサイ |
最小動作温度 | -40度C鋼、-60度C SS |
パイプサイズ | 1-1 / 4 "1" |
形状 | ねじ山減速機/エキスパンダー |
形式 | 男性BSPPネジ-EDシール |
温度。 範囲 | -30度から250度F |
直径外のチューブ | 6〜42 mm |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | DE |
モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | 六角サイズ | アイテム価格 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-2 RA-S | 炭素鋼 | FNPT×MNPT | 3 / 4 " | レデューシングアダプター | 7000のプサイ | 1 / 4 "x 1 / 8" | -20度から800度F | ¥3,293 | |
6-4 RA-S | 炭素鋼 | FNPT×MNPT | 7 / 8 " | レデューシングアダプター | 5600のプサイ | 3 / 8 "x 1 / 4" | -20度から800度F | ¥3,202 | |
8-4 RA-S | 炭素鋼 | FNPT×MNPT | 1.125 " | レデューシングアダプター | 5500のプサイ | 1 / 2 "x 1 / 4" | -20度から800度F | ¥5,293 | |
8-6 RA-S | 炭素鋼 | FNPT×MNPT | 1.125 " | レデューシングアダプター | 5500のプサイ | 1 / 2 "x 3 / 8" | -20度から800度F | ¥4,842 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。