承認されたベンダーの保護ケース
形式 | モデル | 全幅 | 内側の高さ | 内側の長さ | 内幅 | 負荷容量 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29PH26XNUMX | 16.25 " | 17 " | 20.5 " | 15.25 " | 40ポンド | 18.5 " | 18.5 " | 21.5 " | ¥35,874 | |
A | 29PH27XNUMX | 18 " | 19 " | 23 " | 17 " | 44ポンド | 20.5 " | 20.5 " | 24 " | ¥46,626 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スパイラルロールとカートリッジロール
- ガス検知器ケースとブーツ
- バグフィルターハウジング
- コードレストラックソーアクセサリー
- 仕上げツール
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 工具保持
- フローリング
- ブロンズ
- SNAP-TITE ニップル、真ちゅう、1 / 4-18
- LUMAPRO 拡大鏡ライト
- KIPP ステンレス鋼、lスターノブ、ポリッシュ
- INGERSOLL-RAND Up6シリーズ、フェーズロータリースクリューエアコンプレッサー
- BANJO FITTINGS ドライメイト切断
- B & P MANUFACTURING ケーブルスタイルのダブルディスクブレーキハンドル
- THOMAS & BETTS XJG48シリーズユニバーサルカップリング
- Cementex USA メートルユニバーサルギアレンチ
- TSUBAKI MZEUシリーズ トルクアーム
- BALDOR / DODGE ピローブロック一式、XNUMXボルトピローブロック、分割型自動調心ころ軸受