APPROVED VENDOR 29PH26保護ケース21-1 / 2 x 16-1 / 4インチ幅
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
アイテム価格 | 保護ケース |
色 | グレー |
内側の高さ | 17 " |
内側の長さ | 20.5 " |
内幅 | 15.25 " |
負荷容量 | 40ポンド |
材料 | アルミニウム |
全体の深さ | 18.5 " |
全体の高さ | 18.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21.5 " |
全幅 | 16.25 " |
船の重量(kg) | 8.35 |
船高(cm) | 51.31 |
船の長さ(cm) | 57.91 |
船幅(cm) | 45.47 |
HSコード | 7612905000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全幅 | 内側の高さ | 内側の長さ | 内幅 | 負荷容量 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29PH27XNUMX | 18 " | 19 " | 23 " | 17 " | 44ポンド | 20.5 " | 20.5 " | 24 " | ¥46,626 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。