入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 3 / 8 " |
接続タイプ | NPTF |
終了 | 六価クロム無料 |
注ぐ速さ | 6ガロン/分 |
長さ | 1 37 / 64 " |
ロック機構 | スレッド |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 230度F |
マックス。 圧力 | 10,000のプサイ |
最小動作温度 | -22度F |
動作温度 範囲 | -22度から238度F |
パーカーインターチェンジ | 3010-3 |
パイオニアインターチェンジ | 3010-3 |
パイプサイズNPT | 3 / 8 " |
メッキ | 亜鉛 |
シール材 | ポリウレタン |
温度。 範囲 | -22から238 F |
番手 | 3 / 8-18 " |
ねじの種類 | 女性 |
タイプ | カプラーオスハーフ |
バルブデザイン | 玉 |
バルブタイプ | 玉 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8481200050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディサイズ | 注ぐ速さ | 長さ | パーカーインターチェンジ | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3010-2 | 1 / 4 " | 3ガロン/分 | 1 19 / 64 " | 3010-2 | 1 / 4-18 " | 女性 | ¥7,800 | ||
3010-3-230 | 3 / 8 " | 6ガロン/分 | - | - | 3 / 8-18 " | 男性 | ¥9,067 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。