入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | A-LOK(R)エンドオスアダプター |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
圧縮ねじサイズ | 1 / 8 " |
接続タイプ | A-LOK(R)x MNPT |
六角サイズ | 7 / 16 " |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
管のサイズ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 圧縮ねじサイズ | 六角サイズ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2MA4N-316 | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 1 / 4 " | ¥5,896 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。