アイテム価格 | Union |
基本素材 | 真鍮 |
ボディ材質 | 真鍮 |
圧縮ねじサイズ | 1 / 16 " |
接続タイプ | A-LOK(R) |
六角サイズ | 3 / 8 " |
マックス。 圧力 | 5400のプサイ |
温度。 範囲 | -40度から400度F |
管のサイズ | 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 9.22 |
船幅(cm) | 6.83 |
HSコード | 7412200000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。