入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ショートフォージドナット |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | フレア |
フレアネジサイズ | 7 / 16-20 |
フレアタイプ | 45度 |
マックス。 圧力 | 1400のプサイ |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。