入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アキュムレータ充電/ゲージキット |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
船の重量(kg) | 2.23 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 29.46 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
A. 油圧アキュムレータは、加圧された作動油を貯蔵し、必要に応じて放出して、安定したポンプの流れと圧力を維持し、振動と衝撃を緩和し、システムの漏れ/熱膨張を補正します。 また、システムのポンプが故障した場合、またはシステム内で液体が失われた場合の圧力損失にも対応できます。
A. このパーカー 144953000G アキュムレータ充電/ゲージング キットは、最大 3000 psi の圧力に耐えることができます。
A. このキットには、0.960 ~ 14 インチ RH サイズの SAE 接続があり、Greer ブラダーおよびピストン アキュムレータに簡単に接続できます。
A. 主な要素には、必要な油圧、可搬性、耐久性、操作の容易さ、油圧システムとの互換性が含まれます。
A. コンポーネントを掃除するには、中性洗剤を使用し、糸くずの出ない布で拭きます。 洗浄中に油圧システムに汚染物質が入らないようにしてください。
A. 充填圧力を選択購入に進むきは、システムの動作圧力、温度、アキュムレータの設計仕様を考慮してください。 また、問題のない接続については、油圧システムのマニュアルも参照してください。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。