入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | 16 |
終了 | 亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
継手タイプ | ストレート |
六角サイズ | 1-1 / 2」 |
ホース | 1" |
直径内ホース | 1" |
JICネジ(インチ) | 1-5/16-12 |
長さ | 3.62 " |
材料 | 鋼 |
SAEフレアサイズ(インチ) | 1 |
形状 | ストレート |
形式 | 女性JIC37度スイベル |
番手 | 1-5 / 16x12 " |
タイプ | クリンプ、女性JIC |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 4.89 |
船の長さ(cm) | 9.19 |
船幅(cm) | 4.89 |
HSコード | 8412909085 |
原産国 | US |
A. JIC (Joint Industry Council) 継手は、37 度のフレア座面と平行ねじで機械加工された圧縮継手です。 その結果、より優れたシール能力を提供し、より高い使用圧力に耐えます。
A. これらの圧着装置は、油圧ホースを強力に圧着して、密閉性を高め、優れた保持力を提供します。 このプロセスにより、接続が永続的になるため、ホースを他の用途に再利用することはできません。
A. はい、この油圧ホース フィッティングのステンレス鋼バージョンは、腐食性の高い環境で使用できます。
モデル | ポート | ダッシュサイズ | 継手タイプ | 形状 | 形式 | 番手 | タイプ | 六角サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10643-4-4 | 1 / 4 " | 4 | ストレート | ストレート | 女性JIC37度スイベル | 7 / 16x20 " | クリンプ、女性JIC | 9 / 16 " | ¥2,620 | |
10643-5-4 | 5 / 16 " | 5 | ストレート | ストレート | 女性JIC37度スイベル | 1 / 2x20 " | クリンプ、女性JIC | 5 / 8 " | ¥2,562 | |
10643-6-4 | 3 / 8 " | 6 | ストレート | ストレート | 女性JIC37度スイベル | 9 / 16x18 " | クリンプ、女性JIC | 11 / 16 " | ¥2,717 | |
10643-4-6 | 1 / 4 " | 4 | ストレート | ストレート | 女性JIC37度スイベル | 7 / 16x20 " | クリンプ、女性JIC | 9 / 16 " | ¥3,327 | |
10643-6-6 | 3 / 8 " | 6 | ストレート | ストレート | 女性JIC37度スイベル | 9 / 16x18 " | クリンプ、女性JIC | 11 / 16 " | ¥3,026 | |
10643-8-6 | 1 / 2 " | 8 | ストレート | ストレート | 女性JIC37度スイベル | 3 / 4x16 " | クリンプ、女性JIC | 7 / 8 " | ¥3,183 | |
10643-6-8 | 3 / 8 " | 6 | ストレート | ストレート | 女性JIC37度スイベル | 9 / 16x18 " | クリンプ、女性JIC | 11 / 16 " | ¥8,682 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。