入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | 6 |
終了 | 亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
継手タイプ | ストレート |
六角サイズ | 11 / 16 " |
ホース | 3 / 8 " |
直径内ホース | 3 / 8 " |
JICネジ(インチ) | 9 / 16-18 |
長さ | 2.29 " |
材料 | 鋼 |
ポート | 3 / 8 " |
SAEフレアサイズ(インチ) | 3/8 |
形状 | ストレート |
形式 | 女性JIC37度スイベル |
番手 | 9 / 16x18 " |
タイプ | クリンプ、女性JIC |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 8412909085 |
原産国 | US |
A. 油圧コンポーネントを効果的に洗浄するには、互換性のある溶剤または油圧システム クリーナーを使用してください。 汚染を防ぐために、再組み立てする前にすべての残留液体が除去されていることを確認してください。
A. ホースの磨耗、磨耗、漏れがないか定期的に検査してください。 損傷したホースは直ちに交換し、よじれや過度の曲がりを防ぐために適切な配線に保ちます。
A. 適切なフィット感と性能を確保するために、フィッティングの材質の適合性、圧力と温度の定格、ネジのタイプとサイズ、アプリケーションの特定の要件などの要素を考慮します。
A. 油圧コンポーネントは、直射日光や極端な温度を避け、清潔で乾燥した環境に保管してください。 汚染を防ぐためのキャップまたはプラグ開口部。
モデル | ポート | ダッシュサイズ | 継手タイプ | 形状 | 形式 | 番手 | タイプ | 六角サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10643-4-4 | 1 / 4 " | 4 | ストレート | ストレート | 女性JIC37度スイベル | 7 / 16x20 " | クリンプ、女性JIC | 9 / 16 " | ¥2,620 | |
10643-5-4 | 5 / 16 " | 5 | ストレート | ストレート | 女性JIC37度スイベル | 1 / 2x20 " | クリンプ、女性JIC | 5 / 8 " | ¥2,562 | |
10643-6-4 | 3 / 8 " | 6 | ストレート | ストレート | 女性JIC37度スイベル | 9 / 16x18 " | クリンプ、女性JIC | 11 / 16 " | ¥2,717 | |
10643-4-6 | 1 / 4 " | 4 | ストレート | ストレート | 女性JIC37度スイベル | 7 / 16x20 " | クリンプ、女性JIC | 9 / 16 " | ¥3,327 | |
10643-8-6 | 1 / 2 " | 8 | ストレート | ストレート | 女性JIC37度スイベル | 3 / 4x16 " | クリンプ、女性JIC | 7 / 8 " | ¥3,183 | |
10643-6-8 | 3 / 8 " | 6 | ストレート | ストレート | 女性JIC37度スイベル | 9 / 16x18 " | クリンプ、女性JIC | 11 / 16 " | ¥8,682 | |
10643-8-8 | 1 / 2 " | 8 | ストレート | ストレート | 女性JIC37度スイベル | 3 / 4x16 " | クリンプ、女性JIC | 7 / 8 " | ¥3,882 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。