定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PARKER 10343-8-6 油圧ホースフィッティング ストレート、3/8 インチ、スチール | AB6DUR 21A795

PARKER 10343-8-6 油圧ホース継手 ストレート、3/8 インチ、スチール

在庫あり
アイテム:AB6DUR モデル:10343-8-6相互参照:21A795

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,879 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格油圧ホース継手
ダッシュサイズ8
終了亜鉛
継手材料
継手タイプストレート
ホース3 / 8 "
直径内ホース3 / 8 "
JICネジ(インチ)3 / 4-16
長さ2.3 "
材料
ポート1 / 2 "
SAEフレアサイズ(インチ)1/2
形状ストレート
形式男性JIC37度-剛性
番手3 / 4x16 "
タイプクリンプ、男性JIC

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)2.81
船の長さ(cm)5.84
船幅(cm)2.81
HSコード8412909085
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルポートダッシュサイズ継手タイプ形状形式番手タイプ六角サイズ価格
PARKER 10643-4-4 油圧ホース継手 ストレート、内径 1/4 インチ、スチール | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4ストレートストレート女性JIC37度スイベル7 / 16x20 "クリンプ、女性JIC9 / 16 "¥2,620
PARKER 10643-5-4 油圧ホース継手 ストレート、内径 1/4 インチ、スチール | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5ストレートストレート女性JIC37度スイベル1 / 2x20 "クリンプ、女性JIC5 / 8 "¥2,596
PARKER 10643-6-4 油圧ホース継手 ストレート、内径 1/4 インチ、スチール | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6ストレートストレート女性JIC37度スイベル9 / 16x18 "クリンプ、女性JIC11 / 16 "¥2,720
PARKER 10643-4-6 油圧ホース継手 ストレート、内径 3/8 インチ、スチール | AB6ドライ 21A755 10643-4-61 / 4 "4ストレートストレート女性JIC37度スイベル7 / 16x20 "クリンプ、女性JIC9 / 16 "¥3,327
PARKER 10643-6-6 油圧ホース継手 ストレート、内径 3/8 インチ、スチール | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6ストレートストレート女性JIC37度スイベル9 / 16x18 "クリンプ、女性JIC11 / 16 "¥3,026
PARKER 10643-8-6 油圧ホース継手 ストレート、内径 3/8 インチ、スチール | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8ストレートストレート女性JIC37度スイベル3 / 4x16 "クリンプ、女性JIC7 / 8 "¥3,183
PARKER 10643-6-8 油圧ホース継手 ストレート、内径 1/2 インチ、スチール | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6ストレートストレート女性JIC37度スイベル9 / 16x18 "クリンプ、女性JIC11 / 16 "¥8,682

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER 10343-8-6 油圧ホース継手 ストレート、3/8 インチ、スチール
¥2,879 /単価