PANDUIT T70BIW8G レースウェイ ベース T70 ホワイト 8 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レースウェイベース |
色 | インターナショナルホワイト |
カバータイプ | 取り外し可能な |
終了 | 装飾 |
高さ | 1.77 " |
長さ | 96 " |
材料 | PVC |
取り付け | スクリュードライバーを使用 |
チャネル数 | 1 |
レースウェイタイプ | T70 |
幅(Width) | 4.07 " |
船の重量(kg) | 2.12 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 取り付け | レースウェイタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPH5IW8-A | インターナショナルホワイト | 0.55 " | ラッチングサーフェスレースウェイ | 96 " | 工場で事前に貼り付けられた粘着性の裏打ちテープが付属 | LDPH、不正開封防止 | 1.02 " | ¥5,769 | 見積依頼
| |
TG70IW8 | インターナショナルホワイト | 2.68 " | レースウェイベース | 96 " | スクリュードライバーを使用 | TG70 | 5.32 " | ¥19,448 | 見積依頼
| |
T45BIW8 | インターナショナルホワイト | 0.73 " | レースウェイベース | 96 " | スクリュードライバーを使用 | T45 | 2.38 " | ¥6,955 | 見積依頼
| |
FS3X2LG6NM | グレー | 2.12 " | ソリッドウォールレースウェイ | 72 " | スクリュードライバーを使用 | 非プレナムアプリ | 3.25 " | ¥9,148 | 見積依頼
| |
FS3X3LG6NM | グレー | 3.12 " | ソリッドウォールレースウェイ | 72 " | スクリュードライバーを使用 | 非プレナムアプリ | 3.25 " | ¥12,229 | 見積依頼
| |
FS3X4LG6NM | グレー | 3.24 " | ソリッドウォールレースウェイ | 72 " | スクリュードライバーを使用 | 非プレナムアプリ | 4.1 " | ¥14,749 | 見積依頼
| |
FS2X3LG6NM | グレー | 2.25 " | ソリッドウォールレースウェイ | 72 " | スクリュードライバーを使用 | 非プレナムアプリ | 3.14 " | ¥11,398 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。