入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 編組スリーブ |
クロージャタイプ | セルフラップ |
色 | ブラック |
直径範囲(インチ) | 0.25〜0.75 |
内部径 | 0.500 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリエチレン |
サイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -40度から257度F |
タイプ | 拡張可能なオープンウィーブスリーブ |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 34.54 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8546900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 温度。 範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SE50PFR-CR0 | 難燃性ポリエチレン | -40〜257度F | 拡張可能な難燃性オープンウィーブスリーブ | ¥80,435 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。