入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピン端子 |
バレル内側径 | 0.17 " |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁タイプ | ビニール |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.97 " |
シーム | ろう付け |
UPC | 074983812219 |
ワイヤー範囲 | 16〜14 AWG |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | バレル内側径 | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P18-P47-C | 0.06 " | 裸 | 302度F | 2000V | 0.75 " | 22〜18 AWG | 1 | ¥21,630 | ||
PV10-P55-DY | - | ビニール | 221度F | 600V | 1.1 " | 12〜10 AWG | 500 | ¥126,235 | ||
PV14-P47-M | 0.17 " | ビニール | 221度F | 600V | 0.97 " | 16〜14 AWG | 1000 | ¥129,671 | ||
PV18-P47-CY | 0.15 " | ビニール | 221度F | 600V | 0.97 " | 22〜18 AWG | 100 | ¥33,919 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。