入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リングターミナル |
接続材料 | 銅 |
絶縁タイプ | ビニール |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 1.46 " |
シーム | ろう付け |
スタッドサイズ | 1 / 2 " |
ワイヤー範囲 | 12AWGから10AWG |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | MX |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | スタッドサイズ | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PV10-10R-D | 1.05 " | #10 | 12AWGから10AWG | 500 | ¥50,696 | |
PV10-10R-L | 1.05 " | #10 | 12AWGから10AWG | 50 | ¥14,624 | |
PV10-14R-D | 1.23 " | 1 / 4 " | 12AWGから10AWG | 1 | ¥34,611 | |
PV10-14R-L | 1.23 " | 1 / 4 " | 12AWGから10AWG | 50 | ¥16,177 | |
PV10-38R-D | 1.31 " | 3 / 8 " | 12AWGから10AWG | 1 | ¥35,989 | |
PV10-38R-L | 1.31 " | 3 / 8 " | 12AWGから10AWG | 50 | ¥16,228 | |
PV10-56R-D | 1.23 " | 5 / 16 " | 12AWGから10AWG | 1 | ¥35,989 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。