入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リングターミナル |
接続材料 | 銅 |
絶縁色 | レッド |
絶縁タイプ | ナイロン |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.79 " |
シーム | グリップスリーブ |
スタッドサイズ | #6 |
端子接続 | ひだ |
ワイヤー範囲 | 22〜18 AWG |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 4.83 |
原産国 | MX |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | スタッドサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PN18-10R-C | 0.87 " | #10 | 100 | ¥32,778 | |
PN18-10R-M | 0.87 " | #10 | 1000 | ¥127,140 | |
PN18-14R-C | 1.09 " | 1 / 4 " | 100 | ¥33,464 | |
PN18-6R-M | 0.79 " | #6 | 1000 | ¥124,514 | |
PN18-8R-C | 0.85 " | #8 | 100 | ¥32,138 | |
PN18-8R-M | 0.85 " | #8 | 1000 | ¥121,907 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。