入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォークターミナル |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁色 | 青 |
絶縁タイプ | ナイロン |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 1.02 " |
シーム | グリップスリーブ |
スタッドサイズ | 1 / 4 " |
端子タイプ | スタンダード |
ワイヤー範囲 | 18〜14 AWG |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | MX |
モデル | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | シーム | スタッドサイズ | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P10-10F-L | 裸 | 302度F | 2000V | 0.78 " | ろう付け | #10 | 12〜10 AWG | 50 | ¥9,968 | |
P14-10F-C | 裸 | 302度F | 2000V | 0.71 " | ろう付け | #10 | 16〜14 AWG | 100 | ¥12,546 | |
P14-8F-C | 裸 | 302度F | 2000V | 0.69 " | ろう付け | #8 | 18〜14 AWG | 100 | ¥12,118 | |
P14-8F-M | 裸 | 302度F | 2000V | 0.69 " | ろう付け | #8 | 18〜14 AWG | 1000 | ¥50,955 | |
PN10-10F-L | ナイロン | 221度F | 600V | 1.04 " | グリップスリーブ | #10 | 12〜10 AWG | 50 | ¥26,299 | |
PN10-14F-L | ナイロン | 221度F | 600V | 1.14 " | グリップスリーブ | 1 / 4 " | 12〜10 AWG | 50 | ¥18,827 | |
PN10-6F-L | ナイロン | 221度F | 600V | 1" | グリップスリーブ | #6 | 12〜10 AWG | 50 | ¥21,409 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。