入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リングターミナル |
接続材料 | 銅 |
絶縁色 | 裸 |
絶縁タイプ | 裸 |
マックス。 温度 | 302度F |
最大電圧 | 2000V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.91 " |
シーム | ろう付け |
スタッドサイズ | 1 / 4 " |
端子接続 | ひだ |
ワイヤー範囲 | 18〜14 AWG |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | MX |
モデル | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | シーム | スタッドサイズ | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P14-10R-C | 裸 | 302度F | 2000V | 0.71 " | ろう付け | #10 | 18〜14 AWG | 100 | ¥14,250 | |
P14-10R-M | 裸 | 302度F | 2000V | 0.71 " | ろう付け | #10 | 18〜14 AWG | 1000 | ¥54,423 | |
P14-14R-M | 裸 | 302度F | 2000V | 0.91 " | ろう付け | 1 / 4 " | 18〜14 AWG | 1000 | ¥71,342 | |
P14-56R-C | 裸 | 302度F | 2000V | 0.91 " | ろう付け | 5 / 16 " | 16〜14 AWG | 100 | ¥15,627 | |
P14-6R-C | 裸 | 302度F | 2000V | 0.62 " | ろう付け | #6 | 16〜14 AWG | 100 | ¥12,458 | |
P14-6R-M | 裸 | 302度F | 2000V | 0.62 " | ろう付け | #6 | 18〜14 AWG | 1000 | ¥50,354 | |
P14-8R-C | 裸 | 302度F | 2000V | 0.71 " | ろう付け | #8 | 16〜14 AWG | 100 | ¥12,384 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。