入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルタイ |
基本素材 | 金属 |
色 | シルバー |
設計 | セルフロックボールヘッド |
デューティ | 超ヘビーデューティ |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
長さ | 14.3 " |
材料 | 304ステンレススチール |
最大バンドル径 | 4" |
金属検出可能 | 有り |
温度。 範囲 | -112度から1000度F |
抗張力 | 450ポンド |
厚さ | 0.01 " |
ツールコード | G / H |
ULタイプ | 2 |
幅(Width) | 0.31 " |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 基本素材 | 色 | 最大バンドル径 | 金属検出可能 | 温度。 範囲 | 抗張力 | 厚さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG450HG-Q | ナイロン | ナイロン | ナチュラル | 5.2 " | いいえ | -75度から185度F | 175ポンド | 0.068 " | 25 | ¥6,936 | ||
SG450HG-Q0 | ナイロン | ナイロン | ブラック | 5.2 " | いいえ | -75度から185度F | 175ポンド | 0.068 " | 25 | ¥7,890 | ||
MLT2H-LP | 304ステンレススチール | 金属 | シルバー | 2" | 有り | -112度から1000度F | 450ポンド | 0.01 " | 50 | ¥21,923 | ||
MLT6H-LP | 304ステンレススチール | 金属 | シルバー | 6" | 有り | -112度から1000度F | 450ポンド | 0.01 " | 50 | ¥35,774 | ||
MLT2H-LP316 | 316ステンレススチール | 金属 | シルバー | 2" | 有り | -112度から1000度F | 450ポンド | 0.01 " | 50 | ¥23,474 | ||
MLT4H-LP316 | 316ステンレススチール | 金属 | シルバー | 4" | 有り | -112度から1000度F | 450ポンド | 0.01 " | 50 | ¥29,951 | ||
MLT6H-LP316 | 316ステンレススチール | 金属 | シルバー | 6" | 有り | -112度から1000度F | 450ポンド | 0.01 " | 50 | ¥36,586 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。