入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックチェンジボーリングバー |
角度 | 0.02 " |
ボアの深さ | 0.2 " |
ボア径 | 0.08 " |
切断方向 | 右手 |
終了 | AlTiNコーティング |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
シャンク径 | 0.187 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
モデル | 角度 | ボアの深さ | ボア径 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | 半径 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBB-050150 | 0.013 " | 0.15 " | 0.05 " | コーティングされていない | 1.5 " | - | 0.187 " | ¥7,038 | |
QBB-050150X | 0.013 " | 0.15 " | 0.05 " | AlTiNコーティング | 1.5 " | - | 0.187 " | ¥7,737 | |
QBB-050200 | 0.013 " | 0.2 " | 0.05 " | コーティングされていない | 1.5 " | - | 0.187 " | ¥7,038 | |
QBB-050200X | 0.013 " | 0.2 " | 0.05 " | AlTiNコーティング | 1.5 " | - | 0.187 " | ¥7,698 | |
QBB-050300 | 0.013 " | 0.3 " | 0.05 " | コーティングされていない | 1.5 " | - | 0.187 " | ¥7,057 | |
QBB-050300X | 0.013 " | 0.3 " | 0.05 " | AlTiNコーティング | 1.5 " | - | 0.187 " | ¥7,679 | |
QBB-050400 | 0.013 " | 0.4 " | 0.05 " | コーティングされていない | 1.5 " | - | 0.187 " | ¥7,038 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。