PANDUIT HS3X4WH6NM ワイヤー ダクト ヒンジ カバー ホワイト L 6 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒンジ付きカバーの配線ダクト |
色 | ホワイト |
深さ | 4.1 " |
ディメンションA | 3" |
寸法B | 4" |
ディメンションC | 3.38 " |
外形寸法D | 4.1 " |
寸法E | 1" |
次元F | 3.63 " |
次元J | 0.31 " |
高さ | 4.1 " |
長さ | 6" |
材料 | 鉛フリーPVC |
取り付けスタイル | スクリューマウント |
標準的な長さ | 6 Ft。 |
タイプ | ヒンジ付き、ソリッド |
ウォールタイプ | 頑丈な壁 |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 2.18 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 185.42 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
モデル | 次元F | 色 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS1.5X2LG6NM | 1.63 " | グレー | 1.98 " | 1.98 " | 1.75 " | 1.5 " | 2" | 1.88 " | ¥9,275 | 見積依頼
|
HS1.5X2WH6NM | 1.63 " | ホワイト | 1.98 " | 1.98 " | 1.75 " | 1.5 " | 2" | 1.88 " | ¥10,042 | 見積依頼
|
HS1.5X3LG6NM | 2.63 " | グレー | 3.06 " | 3.06 " | 1.75 " | 1.5 " | 3" | 1.88 " | ¥14,005 | 見積依頼
|
HS1.5X3WH6NM | 2.63 " | ホワイト | 3.06 " | 3.06 " | 1.75 " | 1.5 " | 3" | 1.88 " | ¥12,614 | 見積依頼
|
HS2X2LG6NM | 1.57 " | グレー | 1.98 " | 1.98 " | 2.17 " | 2" | 2" | 2.29 " | ¥10,741 | 見積依頼
|
HS2X2WH6NM | 1.57 " | ホワイト | 1.98 " | 1.98 " | 2.17 " | 2" | 2" | 2.29 " | ¥9,724 | 見積依頼
|
HS2X3LG6NM | 2.63 " | グレー | 3.06 " | 3.06 " | 2.17 " | 2" | 3" | 2.29 " | ¥11,194 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。