PANDUIT HS2X3LG6NM ワイヤー ダクト ヒンジ カバー グレー L 6 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒンジ付きカバーの配線ダクト |
色 | グレー |
深さ | 3.06 " |
ディメンションA | 2" |
寸法B | 3" |
ディメンションC | 2.29 " |
外形寸法D | 3.06 " |
寸法E | 1" |
次元F | 2.63 " |
次元J | 0.31 " |
高さ | 3.06 " |
長さ | 6" |
材料 | 鉛フリーPVC |
取り付けスタイル | スクリューマウント |
標準的な長さ | 6 Ft。 |
タイプ | ヒンジ付き、ソリッド |
UPC | 074983462476 |
ウォールタイプ | 頑丈な壁 |
幅(Width) | 2.17 " |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 185.42 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
モデル | 次元F | 色 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS1.5X2LG6NM | 1.63 " | グレー | 1.98 " | 1.98 " | 1.75 " | 1.5 " | 2" | 1.88 " | ¥9,275 | 見積依頼
|
HS1.5X2WH6NM | 1.63 " | ホワイト | 1.98 " | 1.98 " | 1.75 " | 1.5 " | 2" | 1.88 " | ¥9,981 | 見積依頼
|
HS1.5X3LG6NM | 2.63 " | グレー | 3.06 " | 3.06 " | 1.75 " | 1.5 " | 3" | 1.88 " | ¥14,005 | 見積依頼
|
HS1.5X3WH6NM | 2.63 " | ホワイト | 3.06 " | 3.06 " | 1.75 " | 1.5 " | 3" | 1.88 " | ¥12,614 | 見積依頼
|
HS2X2LG6NM | 1.57 " | グレー | 1.98 " | 1.98 " | 2.17 " | 2" | 2" | 2.29 " | ¥10,741 | 見積依頼
|
HS2X2WH6NM | 1.57 " | ホワイト | 1.98 " | 1.98 " | 2.17 " | 2" | 2" | 2.29 " | ¥9,724 | 見積依頼
|
HS3X3LG6NM | 2.63 " | グレー | 3.06 " | 3.06 " | 3.25 " | 3" | 3" | 3.38 " | ¥12,101 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。