定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PANDUIT ERT2M-C20 ケーブル タイ 8.5 インチ ブラック - 100 個パック | AB9FDA 2CNH8

PANDUIT ERT2M-C20 ケーブル タイ 8.5 インチ ブラック - 100 個パック

在庫あり
アイテム:AB9FDA モデル: ERT2M-C20相互参照:2CNH8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥42,417 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemミニチュアケーブルタイ
基本素材ナイロン
ブラック
設計ハンドリリース可能
屋内/屋外屋内/屋外
長さ8.5 "
材料熱可塑性ポリウレタン
最大バンドル径2.35 "
金属検出可能いいえ
温度。 範囲-40度から122度F
抗張力18ポンド
厚さ0.09 "
ツールコード手動インストールのみ
ULタイプリストされていない
幅(Width)0.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.63
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)26.67
船幅(cm)16.51
HSコード3926909980
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル温度。 範囲基本素材厚さツールコードULタイプ幅(Width)設計パッケージ。 数量価格
パンドウイットBT1M-Cケーブルタイ4インチナチュラル-100パック| AB9EYN 2CMV2 BT1M-C-76度から185度Fナイロンナチュラル0.036 "GTS、GTSL、GS2B、PTS、PPTS、STS220.095 "メタルバーブ100¥4,619
PANDUITBT1M-C0ケーブルタイ4インチブラック-100個入り| AB9EYP 2CMV3 BT1M-C0-76度から185度Fナイロンブラック0.036 "GTS、GTSL、GS2B、PTS、PPTS、STS220.095 "メタルバーブ100¥5,567
パンドウイットBT1M-Mケーブルタイ4インチナチュラル-1000パック| AB9EYQ 2CMV4 BT1M-M-76度から185度Fナイロンナチュラル0.036 "GTS、GTSL、GS2B、PTS、PPTS、STS220.095 "メタルバーブ1000¥13,988
パンドウイットBT1M-M0ケーブルタイ4インチブラック-1000パック| AB9EYR 2CMV5 BT1M-M0-76度から185度Fナイロンブラック0.036 "GTS、GTSL、GS2B、PTS、PPTS、STS220.095 "メタルバーブ1000¥18,978
パンドウイットBT1.5M-Cケーブルタイ6.3インチナチュラル-100パック| AB9EYT 2CMV6 BT1.5M-C-76度から185度Fナイロンナチュラル0.046 "GTS、GTSL、GS2B、PTS、PPTS、STS220.095 "メタルバーブ100¥6,283
パンドウイットBT1.5M-C0ケーブルタイ6.3インチブラック-100個入り| AB9EYU 2CMV7 BT1.5M-C0-76度から185度Fナイロンブラック0.046 "GTS、GTSL、GS2B、PTS、PPTS、STS220.095 "メタルバーブ100¥7,118
パンドウイットBT1.5M-Mケーブルタイ6.3インチナチュラル-1000パック| AB9EYV 2CMV8 BT1.5M-M-76度から185度Fナイロンナチュラル0.046 "GTS、GTSL、GS2B、PTS、PPTS、STS220.095 "メタルバーブ1000¥18,867

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PANDUIT ERT2M-C20 ケーブル タイ 8.5 インチ ブラック - 100 個パック
¥42,417 /パック