入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスディスコネクト |
接続材料 | ニッケルメッキ銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁 | フル |
絶縁タイプ | ビニール |
マックス。 温度 | 194度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.98 " |
シーム | ろう付け |
タブサイズ | 0.250 "×0.032」 |
ワイヤー範囲 | 12〜10 AWG |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 接続材料 | マックス。 温度 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | シーム | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV14-250MB-C | ニッケルメッキ銅 | 221度F | 600V | 0.96 " | バテッド | 16〜14 AWG | 100 | ¥29,696 | ||
DV18-250MB-CY | ニッケルメッキ銅 | 221度F | 600V | 0.98 " | バテッド | 22〜18 AWG | 100 | ¥26,770 | ||
DVF14-250-C | 錫メッキ真鍮 | 194度F | 300V | 0.81 " | 袖付きバレル | 16〜14 AWG | 100 | ¥27,865 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。