入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クリンパ |
調節可能 | オートマチック |
容量 | 22〜10 AWG |
カット | いいえ |
ハンドルタイプ | クッショングリップ |
最大圧着力 | 未評価 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.75 " |
プライマリアプリケーション | 電線とケーブル |
交換用ダイコード | なし |
UPC | 074983532445 |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 12.19 |
原産国 | DE |
A.
A. 自動調整可能な圧着ツールはコネクタのサイズに自動的に適応するため、一貫した正確な圧着を簡単に行うことができ、大量作業に最適です。 手動圧着ツールはカスタマイズのために手動で調整する必要があるため、特殊な用途に柔軟性と手頃な価格を提供します。 どちらを選択するかは、タスクの複雑さとユーザーのスキルによって異なります。
A. 主な要素には、ワイヤ サイズの互換性、コネクタの互換性、自動または手動操作、圧着品質、耐久性、人間工学、および安全機能が含まれます。
A.
プロダクト | モデル | 調節可能 | 容量 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT-1550 | オートマチック | 22〜10 AWG | クッショングリップ | 10.75 " | ¥89,209 | ||
CT-1525 | オートマチック | 22〜14 AWG | クッショングリップ | 10.75 " | ¥88,576 | ||
CT-1700 | オートマチック | 8〜1 AWG | クッショングリップ | 10.875 " | ¥85,824 | ||
CT-1002 | オートマチック | 26〜10 AWG | 人間工学的 | 8.25 " | ¥105,034 | ||
CT-1003 | オートマチック | 22〜8 AWG | クッショングリップ | 8.25 " | ¥108,846 | ||
CT-1123 | オートマチック | 26〜8 AWG | クッショングリップ | 7.625 " | ¥107,406 | ||
CT-1000 | 半自動 | 20〜14 AWG | 湾曲しました | 8.25 " | ¥102,206 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。