入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フェイスプレート |
ケーブルタイプ | シングルギャング |
色 | ホワイト |
深さ | 0.58 " |
長さ | 4.5 " |
材料 | ABS |
ギャングの数 | 1 |
ポート数 | 4 |
利き手 | 垂直 |
タイプ | シングルギャング |
UPC | 818273313563 |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。