入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルクランプ |
クリップタイプ | ねじ込む |
色 | ナチュラル |
高さ | 0.6 " |
保持力 | 1 / 2 " |
長さ | 0.6 " |
材料 | ナイロン6/6ナチュラル |
最大バンドル径 | 0.5 " |
取付方法 | スクリュードライバーを使用 |
スロットの高さ | 0.60 " |
スロット幅 | 0.5 " |
温度。 範囲 | -40から185 F |
タイプ | 固定直径 |
幅(Width) | 0.37 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 9.84 |
船の長さ(cm) | 25.08 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 保持力 | 長さ | 最大バンドル径 | スロット幅 | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCS25-S8-C | 0.35 " | 1 / 4 " | 0.41 " | 0.25 " | 0.25 " | 0.37 " | 100 | ¥4,672 | ||
CCH38-S10-C | 0.48 " | 0.38 " | 0.5 " | 0.38 " | 0.38 " | 0.5 " | 100 | ¥7,420 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。