入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルクリップ |
クリップタイプ | サイドエントリー |
色 | ナチュラル |
高さ | 0.4 " |
保持力 | 3 / 8 " |
長さ | 1" |
材料 | ナイロン6/6ナチュラル |
最大バンドル径 | 0.38 " |
取付方法 | 接着剤付き |
スロットの高さ | 1.00 " |
スロット幅 | 0.38 " |
温度。 範囲 | -20から120 F |
タイプ | サイドエントリー |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ACC38-A-C20 | 100 | ¥25,217 | ||
ACC38-AT-C0 | 100 | ¥27,597 | ||
ACC62-AC | 100 | ¥32,905 | ||
FCC-A-C8 | 100 | ¥13,678 | ||
FCC5-A-C8 | 100 | ¥12,127 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。