VESTIL ラチェットビームジャッキ
形式 | モデル | 色 | 高さ | 長さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CJビームRHDL | ブラック | 17 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | ラチェット | 18 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
B | H-LO-J-ビーム | イエロー | 47 " | 26.69 " | 油圧 | 23 3 / 4 " | ¥145,554 |
ラチェットビームジャック
Vestil トレーラー安定化ジャッキは、トラクターに接続されていないときに積み降ろし作業中にセミトレーラーが転倒するのを防ぐように設計されています。 また、傾斜面に駐車したトレーラーを水平にし、着陸装置の沈み込みを防ぐためにも使用できます。 これらのラチェット ビーム ジャッキには、ACME ネジを潤滑するためのフラッシュ タイプのザーク フィッティングがさらに装備されており、靱性を高めるためにパウダー仕上げでコーティングされています。 これらのトレーラー安定化ジャッキは、完全空気圧式、硬質ゴム製、固体発泡ホイールのオプションが用意されている幅広い製品の中からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チュービングラック
- 安全監視リレー
- バックパックとポンプ噴霧器の付属品
- 電動インペラ
- 水位管理
- 自動車整備士
- 識別製品
- エアレーション
- 銅
- コルク
- KISSLER & CO オーバーフロープレート
- BUSSMANN 170E シリーズ半導体ヒューズ
- ZURN 50 gpm ポリエチレン ドレン インターセプター
- EATON FF1994Tシリーズ ユニオンアダプタ
- Cementex USA シャツ、8 Cal.
- CLE-FORCE 強力ねじ用マシンレングスドリル
- DAYTON 排気ブロワ
- REMCO 床ハンドルと排水ハンドル
- BALDOR / DODGE EZ クリーン、SC、ボール ベアリング
- ENERPAC 滑らかな中空サドル