VESTIL H-LO-J-BEAM トレーラースタビライザージャッキ、油圧ビーム
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トレーラースタビライザージャック |
ベースの長さ | 16 " |
ベース幅 | 17 5 / 8 " |
バッテリーが含まれています | いいえ |
色 | イエロー |
前輪径 | 4" |
前輪幅 | 1 1 / 4 " |
ハンドルの長さ | 20 " |
ヘッドの長さ | 6" |
ヘッド幅 | 23 3 / 4 " |
高さ | 47 " |
住宅資材 | 鋼 |
含まれています | 反射性の首輪 |
長さ | 26.69 " |
吊り上げ能力 | 40000ポンド。 |
負荷容量 | 100000ポンド。 |
高さを下げた | 41インチ |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 47 " |
最大移動距離 | 6" |
測定単位 | 各 |
メカニズム | スクリュードライバーを使用 |
最小 高さ | 41 " |
ホイールの数 | 3 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-h-lo-j-beam.pdf |
上げられた高さ | 47インチ |
後輪径 | 10 " |
後輪幅 | 2" |
静的負荷容量 | 100000ポンド。 |
タイプ | 油圧 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | スチール、硬質ゴム |
ホイールの幅 | 2" |
幅(Width) | 23 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 86.4 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 67.15 |
船幅(cm) | 60.33 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJビームRHDL | ブラック | 17 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | ラチェット | 18 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。