PALMGREN 9680200 CNC 旋盤、傾斜ベッド、チャック直径 8 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 旋盤 |
チャック径 | 8" |
チャック径(最大チャック径です) | 8" |
チャックサイズ | 8" |
最大回転径 | 14 " |
マックス 移動速度 | 毎分39.25 " |
モーターHP | 2.5馬力 |
ポジション数 | 8 |
全体寸法 | 82 X 65 X 71 " |
相 | 3 |
位置決め精度 | +/- 0.0004 " |
スピンドルモーターHP | 5.33馬力 |
主軸速度 | 100〜3000RPM |
電圧 | 230V |
船の重量(kg) | 1488.15 |
船高(cm) | 208.28 |
船の長さ(cm) | 180.34 |
船幅(cm) | 165.1 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最大回転径 | マックス 移動速度 | モーターHP | 位置決め精度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9680199 | 9.84 " | 毎分118インチ | 1馬力 | +/- 0.0004 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。