PALMGREN 9680199 CNC 旋盤、傾斜ベッド、チャック直径 5 インチ
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 旋盤 |
ベッド幅 | 5.31 " |
センター高さ | 4.92 " |
チャック径 | 5" |
最大回転径 | 9.84 " |
マックス 移動速度 | 毎分118インチ |
モーターHP | 1馬力 |
ポジション数 | 8 |
相 | 3 |
位置決め精度 | +/- 0.0004 " |
主軸速度 | 100〜3000 RPM |
テールストックテーパー | MT2 |
電圧 | 230V |
船の重量(kg) | 615.15 |
船高(cm) | 160.02 |
船の長さ(cm) | 139.7 |
船幅(cm) | 76.84 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最大回転径 | マックス 移動速度 | モーターHP | 位置決め精度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9680200 | 14 " | 毎分39.25 " | 2.5馬力 | +/- 0.0004 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。