PALMGREN 9629503 マルチジョーベンチバイス、ジョー幅 5 インチ
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
アイテム価格 | ベンチバイス |
基底型 | スイベル |
ボディキャスティング | 30,000のプサイ |
義務評価 | 標準義務 |
高さ | 10 5 / 8 " |
あごの顔 | 鋸歯状 |
ジョータイプ | 溝付き |
ジョー幅 | 5 1 / 8 " |
材料 | 鋳鉄 |
最大あごの開口部 | 5" |
最大オープニング | 4" |
取付穴径 | 3 / 8 " |
ロックダウンボルトの数 | 2 |
取り付けポイントの数 | 4 |
全体の高さ | 10.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18.75 " |
全幅 | 10 " |
パイプ容量 | 1/4 to 3-1/2" |
可逆 | いいえ |
回転角 | 360度 |
スイベル角度 | 360度 |
喉の深さ | 3 1 / 2 " |
UPC | 726896295039 |
船の重量(kg) | 25.49 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 46.48 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8205700030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | ジョー幅 | 最大あごの開口部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9629504 | 7 3 / 4 " | 6" | 6" | ¥82,990 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。