PALMGREN 9626600 CNC マシンバイス、サイズ 4 x 5 インチ
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
アイテム価格 | マシンバイス |
ベッド/ベース | 陸上 |
締付力 | 7960 |
あごのたわみ | 0.003 " |
ジョーオープニング | 5" |
顎板 | スムーズ |
ジョー幅 | 4" |
全体の高さ | 4.25 |
全体の長さ(Overall Length) | 14-41/64 |
喉の深さ | 1.575 " |
タイプ | デュアルフォース |
バイスジョー素材 | 鋼 |
バイス素材 | 鉄 |
船の重量(kg) | 20.16 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 19.81 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ジョーオープニング | ジョー幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9626610 | 6" | 6" | 4.625 | 17-29/32 | 1.752 " | ¥298,139 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。