PALMGREN 9625936 マシンバイス ダブルステーション 6インチサイズ
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
アイテム価格 | マシンバイス |
ベッド/ベース | 陸上 |
締付力 | 7960 |
あごのたわみ | 0.002 " |
ジョーオープニング | 4.921〜12.441インチ |
顎板 | スムーズ |
ジョー幅 | 6" |
全体の高さ | 5 |
全体の長さ(Overall Length) | 21-7/64 |
喉の深さ | 1 3 / 4 " |
タイプ | デュアルフォース |
バイスジョー素材 | 鋼 |
バイス素材 | 鉄 |
船の重量(kg) | 52.2 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 24.13 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ジョーオープニング | ジョー幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9625935 | 0〜9.252インチ | 4" | 3-13/16 | 18-5/64 | 1.496 " | ¥637,999 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。