入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アングルバイス |
ベース(Base) | 固定の |
ベッド/ベース | 0.001 " |
あごのたわみ | .0.002 "2000ポンドで |
ジョーオープニング | 2 1 / 2 " |
顎板 | 0.002 " |
ジョータイプ | 溝付き |
ジョー幅 | 2 7 / 16 " |
全体の高さ | 3.437 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
喉の深さ | 1 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 4.51 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8466208065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベース(Base) | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
9611255 | スイベル | 4 9 / 16 " | ¥55,706 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。