PALMGREN 61101 アーバープレス、1トン
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバープレス |
アンビル径作業領域 (インチ) | 4-1/2 |
ベースサイズ | 6-5/16 x 11-1/8 |
構造 | 鋳鉄 |
深さ | 11.125 |
トン単位の力 | 1 |
力の範囲(ポンド) | 2000 |
高さ | 11.125 |
最大作業高さ(インチ) | 6-1/8 |
ラム寸法(インチ) | 1 x 1 |
スロット幅の範囲(インチ) | 1/2 to 1-1/4 |
スイング | 8 |
テーブル作業面 | 4-1 / 2 x 6 |
船の重量(kg) | 15.35 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 35.31 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。