入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮パッキンシール |
周りの派遣社員。 範囲 | -10から450 F |
色 | ブラック |
で使用するため | パンプス |
長さ | 5ft。 |
材料 | アクリル |
最大ポンプの圧力(PSI) | 1500 |
最大バルブの圧力(PSI) | NR |
最大シャフト速度(ft / min) | 2400 |
最大蒸気の温度(F) | NR |
pH範囲 | 3〜11 |
正方形である | 1 / 8 " |
UPC | 999570918252 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 5911900040 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | サイズ | 正方形である | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1007AF | 5ft。 | - | 3 / 16 " | ¥61,391 | |
1007AF | 5ft。 | - | 1 / 4 " | ¥61,391 | |
1007AF | 25ft。 | - | 5 / 8 " | ¥44,752 | |
1007AF | 25ft。 | - | 3 / 4 " | ¥61,391 | |
1007AF 1-1/2"-3/8" | - | 1-1/2" to 3/8" | - | ¥6,104 | 見積依頼
|
1007AF 5/16"&1/4" | - | 5/16 "および1/4" | - | ¥6,716 | 見積依頼
|
1007AF 3/16 " | - | 3 / 16 " | - | ¥7,022 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。