入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 赤外線温度計 |
正確さ | 読み取り値の+/- 2%または+/- 4度F(2度C) |
バッテリタイプ | CR2032リチウム |
ディスプレイ | バックライト付きLCD |
Emissivity(放射率) | 修正済み0.95 |
フォーカススポットのサイズと距離 | 1 "@ 1" |
レーザー照準 | シングルドット |
動作温度 範囲 | 4度から122度F |
解像度 | 0.1度F / 0.1度C |
反応時間 | 500ミリ秒。 |
スペクトル応答 | 5〜14 uM |
温度。 範囲 | -27度から428度F |
トリガー | 有り |
UPC | 687744601375 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 9025194000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 正確さ | バッテリタイプ | ディスプレイ | 動作温度 範囲 | 解像度 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIF7620 | +/- 1.8度F(1度C) | (2)AAA | LCD | 32度から120度F | 0.1度F / 0.1度C(1度9.9未満および199.9以上) | -76度から1400度F | ¥37,380 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。