入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 赤外線温度計 |
正確さ | +/- 1.8度F(1度C) |
警報 | ロー/ハイ |
バッテリタイプ | (2)AAA |
ディスプレイ | LCD |
Emissivity(放射率) | 0.10から1.00まで調整可能 |
フォーカススポットのサイズと距離 | 1 "@ 20" |
レーザー照準 | シングルドット |
メモリ | 最小/最大/平均/差 |
動作温度 範囲 | 32度から120度F |
解像度 | 0.1度F / 0.1度C(1度9.9未満および199.9以上) |
反応時間 | 500ミリ秒。 |
スペクトル応答 | 8〜14 uM |
温度。 範囲 | -76度から1400度F |
トリガー | 有り |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 9025194000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 正確さ | バッテリタイプ | ディスプレイ | 動作温度 範囲 | 解像度 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIF7201 | 読み取り値の+/- 2%または+/- 4度F(2度C) | CR2032リチウム | バックライト付きLCD | 4度から122度F | 0.1度F / 0.1度C | -27度から428度F | ¥9,702 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。