アイテム価格 | 燃料タンクロックリングレンチ |
色 | ブラック |
長さ | 9" |
個数 | 1 |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | CN |
A. はい、シボレー、クライスラー、ダッジ、フォード、GM、PT クルーザーなどのさまざまなメーカーと互換性があり、さまざまな自動車用途に対応する多用途性を提供します。
A. 主な要素には、車両の互換性、製造品質、ヘッドのスタイル、仕上げのタイプ、多用途性、使いやすさ、ユーザー レビュー、保証、安全機能、清掃とメンテナンスの要件、交換部品の入手可能性が含まれます。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。