入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラットパネルワークライト |
ベース材料 | アルミニウム |
現在の描画 | 660mA |
深さ | 1 / 2 " |
ハウジングの色 | ブラック |
住宅資材 | アルミニウム |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 4.75 " |
レンズの色 | クリア |
レンズ設計 | 長方形の |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 161ルーメン |
取り付け | 表面 |
電圧 | 12.8 VDC |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8512202080 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。