アイテム価格 | 多目的ベアリングとプーリー |
スクリューサイズ | 3 / 4-16 x 6 11/16 "および3 / 4-16x 5" |
船の重量(kg) | 4.28 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | TW |
A. このプーラー ベアリング セットは、制御された系統的なベアリング取り外し手段を提供することで、即席または強引な取り外し方法によって発生する可能性のある事故や怪我を防ぎます。このツールの精度により、ベアリングと周囲の機械の両方に損傷を与えるリスクが最小限に抑えられ、より安全な作業環境が確保されます。
A. 適切なプーラー ベアリング セットを選択するには、通常作業するベアリングのサイズと種類、ツールに利用可能なスペース、用途に必要な力などの要素を考慮する必要があります。
A. プーラー ベアリング セットの寿命と有効性を確保するには、定期的な検査とメンテナンスが非常に重要です。可動部品に注油し、摩耗や損傷がないか確認します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。